曜日別特売
6055-62 長袖Tシャツ胸ポケ無難燃 桑和 75613365

6055-62 長袖Tシャツ胸ポケ無難燃 桑和 75613365
6055-62 長袖Tシャツ胸ポケ無難燃 桑和 75613365

長袖Tシャツ胸ポケ無難燃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グレー
サイズM
内容量1枚注文コード75613365品番6055-62
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

難燃長袖Tシャツ

色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
材質
綿53%・モダクリル46%・ナイロン1%
着丈(cm)
66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする