桑和
長袖Tシャツ胸ポケ無難燃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ネイビー
サイズ
LL
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75613390
品番
6055-62
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
難燃長袖Tシャツ
色
グレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
材質
綿53%・モダクリル46%・ナイロン1%
着丈(cm)
72