DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
90/90-21 54S WT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75624554
品番
350435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
Front
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
90/90-21M 54R
タイプ
W/T
速度記号/荷重表示
54R
パターン
D908RR
標準リム幅(inch)
1.6
トレッド幅(mm)
94
タイヤ外径(mm)
708
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません