DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
150/70B18 70S WT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75624563
品番
351061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
140/80-18M 70R
パターン
D908RR
タイプ
W/T
標準リム幅(inch)
2.15
速度記号/荷重表示
70R
トレッド幅(mm)
141
タイヤ外径(mm)
693
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません