- 軽量グラスファイバー柄 ショベル 剣型 Family Tree 75628336

- 軽量グラスファイバー柄 ショベル 剣型 Family Tree 75628336
- 軽量グラスファイバー柄 ショベル 剣型 Family Tree 75628336
- 軽量グラスファイバー柄 ショベル 剣型 Family Tree 75628336
- 軽量グラスファイバー柄 ショベル 剣型 Family Tree 75628336
- 軽量グラスファイバー柄 ショベル 剣型 Family Tree 75628336

軽量グラスファイバー柄 ショベル 剣型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75628336
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

軽くて丈夫なGF柄(グラスファイバーシャフト)を採用。
約20%軽量化※メーカースチールパイプショベル比
しっかりと足で踏み込める幅広ステップで安定した土掘りが可能。※一般的なシャベルやスコップよりも幅広です。
皿部には長い補強リブをつけてあります。

用途
土の掘り起こし
材質
皿:スチール
幅(mm)
240
全長(mm)
980
質量(g)
1285
材質(柄部)
グラスファイバーシャフト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする