1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800

1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800
1276-6200-M THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX THE ROOTS 75645800

THE ROOTS 大きいサイズ リュックインレインスーツDX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック×ブラック
サイズ3L
内容量1セット注文コード75645800品番1276-6200-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
¥8,900

THE ROOTSのリュックインレインスーツDXです。
通勤・通学に最適!
大型リュックも濡れない、ビッグサイズ設計のレインスーツ。
【大型リュック対応】最大40LまでOK
新リュックインシステム搭載。ストレッチ素材でリュックにフィットし、めくれ上がりも軽減。
【視界良好&安全設計】回転式セーフティフード
首の動きに合わせてフードが回転。ワイドクリアバイザー付きで左右の視界も確保。
【360度反射で夜間も安心】
ジャケット(胸・腕・背中)+パンツ裾に反射素材を配置。暗い道でもしっかり視認。
【雨の侵入を防ぐ2WAYカフス】
通常仕様+サムホールフィットの2WAY。ハンドル操作時も袖口からの浸水を軽減。
【防水性を高めたパンツ設計】
ヒップ部分は縫い目のない構造で、水の侵入を軽減し快適な着用感。

仕様
[仕様・特徴]:【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
【商品について】
漏れる量や位置によっては、目安給水量:10cc 未満でもパンツ表地に滲み出る場合がございます。
前開き/ボクサータイプ/ストレッチ/吸水性(パッド部分)/ナノファイン制菌加工/抗菌防臭/目安吸水量10cc
色
ブラック×ブラック
サイズ
3L
総丈(cm)
101
裾廻り(cm)
110
バスト(cm)
148
混率(%)
ジャケット , 表生地:ポリエステル 100%(裏:ポリウレタンコーティング), 裏生地:ポリエステル 100%, パンツ , 表生地:ポリエステル 100%(裏:塩化ビニルラミネート)
股下(cm)
78
渡幅(cm)
41
裄丈(cm)
110
適応ウエスト(cm)
95~110
袖口(cm)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする