Lisle(ライル)
ドライブマグネットソケットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ブラック
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75665646
品番
40200
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ソケットをホルダーに露出させ、簡単に識別できます。強力なマグネットでソケットをトレイに固定可能です。トレイ自体を鉄製の表面に固定可能です。
用途
3/8インチソケットの整理、収納に
色
レッド
材質
ABSプラスチック
収納数
ソケット:28
適合ソケット
3/8 (スタンダード、ディープ)
対応サイズ(Φmm)
24(Max1")