曜日別特売
40210 ドライブマグネットソケットホルダー Lisle(ライル) 75665655

ドライブマグネットソケットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード75665655品番40210
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ソケットをホルダーに露出させ、簡単に識別できます。強力なマグネットでソケットをトレイに固定可能です。トレイ自体を鉄製の表面に固定可能です。

用途
3/8インチソケットの整理、収納に
色
ブラック
材質
ABSプラスチック
収納数
ソケット:28
適合ソケット
3/8 (スタンダード、ディープ)
対応サイズ(Φmm)
24(Max1")

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする