二輪車用エンジンオイル
4サイクルエンジンオイル
MOTO 4 シリーズ
ELF MOTO 4 RACE (モト 4 レース) 10W-40
待望の10W-40 の全化学合成油!
耐熱性・摩耗防止性能アップ!スムーズなギヤチェンジを実現!
概要
用途:オートバイ用4ストローク用オイル
ベースオイル:全化学合成油
SAE粘度:10W-40
規格:INTERNATIONAL STANDARDS (国際性能規格)
適用
・API SN、JASO MA2の国際規格に準拠し、あらゆるタイプの高性能4ストロークエンジンに対応します。
・最先端テクノロジーを採用した次世代の潤滑油です。長期にわたって高い性能を発揮しエンジンパワーを最大限に引き出します。また、優れた清浄性能でエンジン内をクリーンに保ち、スムーズでレスポンスの良いギヤチェンジを提供します。
・エンジン内部をクリーンに保つアクティブ合成テクノロジーを採用したエンジンオイルです。このマルチグレードオイルは、過酷なレースシチュエーションでのテストにも合格しています。
特長・利点
・ 耐熱性能と酸化防止性能:厳格な酸化耐久テストを十分にクリアしています。この高品質な潤滑油は優れた耐熱性能を発揮し、あらゆる温度変化に対しても優れた流動性と高効率な性能を維持します。
・優れた潤滑性能とパワー維持:ELF MOTO 4 RACE 10W-40専用にベースオイルと添加剤を厳選、デポジットの発生を防止して流体潤滑を維持することでエンジンが本来持っているパワーを引き出します。
・最適化された保護性能と耐摩耗性:HTHS(高温高せん断粘度)は、極圧がかかる状況でも理想的な性能を発揮します。この潤滑油で選択した粘度特性は優れた耐摩耗性(油膜の厚さ)を発揮しエンジンを保護し、その分子構造から極圧がかかるトランスミッションにも対応します。
・スムーズなギヤチェンジ:エルフ独自の特殊添加剤が金属表面に保護層を形成しギヤチェンジをスムーズにします。
また、メカニカルやトランスミッションからのノイズ、金属パーツ同士のコンタクトを低減させて、ギヤボックスの寿命を延ばします。この特殊な処方はギヤチェンジ時にグリップ力を高め、エンジンパワーを確実に動力へとつなげます。
推奨使用方法
・本製品をご使用になる前にユーザーガイドをご確認ください。オイル交換は車両の取扱説明書に従い適合をご確認の上で行ってください。
・製品は60℃以上になる所には置かないでください。直射日光を避け、極端に寒いところや温度変化が激しいところでの保管は避けて下さい。
・本製品は風雨にさらさないこと。ドラムの場合は水との混合そして製品ラベルの損傷を避けるために水平に保管して下さい。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。