4サイクルスクーター用オイル
SCOOTER 4 シリーズ
SCOOTER 4 CITY (スクーター 4 シティ)
ストップ&ゴーが多い街乗りでの安定した性能を発揮
コストパフォーマンスにも優れたスクーター用セミシンセティックオイル
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・低温時のエンジン始動性に優れ、高温にも強い粘度特性で、年間を通してエンジンを摩耗から守ります。
・耐熱性能と清浄性能に優れた添加剤の配合によりデポジットの発生を防ぎます。
・スクーター専用のエンジンオイルですので、湿式クラッチ搭載のオートバイにはご使用いただけません。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。