4サイクルスクーター用オイル
SCOOTER 4 シリーズ
SCOOTER 4 MAXI CITY (スクーター 4 マキシシティ)
国産車から輸入車まで対応するスクーター専用のプレミアムオイル
街乗りから高速走行、通勤・通学にもお奨めの全化学合成油
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・優れた低温流動性によりスムーズなエンジン始動が可能になり、ドライスタートによる摩耗からエンジンを守ります。
・優れた洗浄性能により高温時でのデポジットの発生を抑え、エンジンを常にクリーンな状態に保ちます。
・高油温や高回転などエンジンに負荷がかかる状況下でも優れた酸化安定性とせん断安定性でエンジンを保護します。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。