二輪車用エンジンオイル
4サイクルエンジンオイル
MOTO 4 シリーズ
MOTO 4 PRO TECH (モト 4 プロテック)
優れたエンジン保護性能と鋭いレスポンス!
水冷エンジンにお奨めのシンセティックエンジンオイル
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・高温酸化安定性とせん断安定性に優れたプレミアムエンジンオイル。最適な油膜を保持して長期にわたりエンジンとギヤを保護します。
・厳選されたベースオイルと添加剤の配合によりデポジットの発生を防ぎエンジンをクリーンに保ちます。
・優れた流動性と最適な油膜保持性能によりエンジンを高回転までスムーズに回し、急なアクセル操作にも機敏なレスポンスを発揮します。
・特殊添加剤の配合によりギヤシフトを改善、クラッチディスクの摩耗と滑りを抑えて快適なライディングを実現します。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。