213953 MOTO 4 CRUISE 20W-50 elf MOTO 75686366

MOTO 4 CRUISE 20W-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード75686366 品番213953
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

二輪車用エンジンオイル
4サイクルエンジンオイル
MOTO 4 シリーズ
MOTO 4 CRUISE (モト 4 クルーズ)
旧車や絶版車、Vツインやビックシングルエンジンにお奨め
気密性とエンジン保護性能に優れたミネラルオイル
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・優れた気密保持性能でデポジットを削減、エンジンパワーを維持します。
・消泡性能に優れているため金属表面の油膜切れをなくし摩耗を防止します。
・厳選した高品質な摩耗防止剤と優れたせん断安定性能により、エンジンとトランスミッションの摩耗を防ぎます。
・高めに設定されたHTHS粘度により分厚い油膜を形成、過酷な状況でもエンジンを摩耗から保護します。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。

用途
・SAE: 20W-50
・JASO: MA2
・API: SL
・鉱物油
・4 stroke motorcycle oil
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする