曜日別特売
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580

YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580
YLX-AJD30E(GR) 扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 75691580

扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75691580
品番
YLX-AJD30E(GR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。

用途
空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
色
グレージュ
電源コード(m)
1.6
温度設定
24/26/28℃(3段階)
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
18
機能
節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風
風量
10段階
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×66.5-85
タイマー
1~8時間
1時間あたりの電気代目安(円)
0.6
取扱説明書:(2.91MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする