- 用途
- ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け
- 色
- ブラウン
- タイプ
- 通常タイプ
- 消費電力(W)
- 36
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- (電源側)1.9、(本体側)0.6
- 材質
- ポリエステル100%
- 質量(kg)
- 0.9
- 消費電力量(Wh)
- (弱)16、(中)28、(強)36 ※1時間あたり
- 寸法(縦×横)(cm)
- 100×70
- 表面温度(℃)
- (弱)26、(中)34、(強)42
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- (弱)0.5、(適温)0.9、(強)1.1