YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781

YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781
YCT-F186(WB) 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691781

扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
注文コード
75691781
品番
YCT-F186(WB)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

切タイマー搭載 使い勝手の良いクリップファン クリップ式扇風機
羽根:直径18cm・3枚
風量切替:2段階
操作方法:スライドスイッチ式
切タイマー:3時間
首振り機能(後方に首振りつまみ)
上下向き角度:上下合計30度
左右首振り角度:左45度、右45度
机の天板などにしっかり固定できるクリップ式

用途
卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 省エネ 節電 シンプル
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
消費電力(W)
19/17(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
3
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×23.5×29.5
風量調整
2段階
1時間あたりの電気代目安(円)
0.6/0.5 (50/60Hz)
左右首振
あり
上下角度調整
あり(手動)
切タイマー
あり(~3時間)
取扱説明書:(13.23MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする