YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851

YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851
YDS-CEJ181(A) 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 75691851

扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691851
品番
YDS-CEJ181(A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

卓上&クリップの2WAY扇風機 デスクにおけるコンパクトサイズ
風量:2段階
左右首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)
左右風向き360度変更対応(手動)
組立不要で届いてそのまま使える
クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能

用途
卓上扇、デスクファンとして。卓上クリップ扇風機 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス
質量(kg)
【卓上扇時】1.4【クリップ扇時】1.3
色
羽根:ブルー
消費電力(W)
28/24(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
モーター
ACモーター
電源コード(m)
1
ハネ枚数
3
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【卓上扇時】20.5×22.5×34.5【クリップ扇時】20.5×22.5×38
風量調整
○
左右首振
○
上下角度調整
○
取扱説明書:(1.8MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする