AN10-131 0~50kPa 微圧計 Φ75 AN10 長野計器 75700608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微圧計 Φ75 AN10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
圧力レンジ(kPa)0~50
接続ねじG3/8B
内容量1個注文コード75700608品番AN10-131 0~50kPa
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

形状Φ75 立形(A枠)接続ねじG3/8B材質(接続部)C3771圧力レンジ(kPa)0~50精度±2%F.S.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする