オス形状USB(A)
色ブラック
無線LANWi-Fi2.4Ghz 802.11b/g/n
出力HDMI
電源ACアダプター(5V/1A以上推奨)
伝送プロトコルMiracast/DLNA/Airplay
最大解像度480p/720p/1080p
規格TELEC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×15×163 (HDMIケーブル含む)
ケーブル電源用(USB-Aオス) 約1m アンテナ用-約38cm
対応機種iPhone(iPhone5以降) 、iPad
HDMI規格ディスプレイ /テレビ /モニター /プロジェクタ
ケーブル長(m)1
用途iPhoneやiPadの映像をワイヤレスでTVで見るときに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合