AHD-W 2M iPhoneの画面をTVに映す ワイヤレスミラーリングアダプタ エアージェイ 75703399 AHD-W 2M iPhoneの画面をTVに映す ワイヤレスミラーリングアダプタ エアージェイ 75703399 AHD-W 2M iPhoneの画面をTVに映す ワイヤレスミラーリングアダプタ エアージェイ 75703399 AHD-W 2M iPhoneの画面をTVに映す ワイヤレスミラーリングアダプタ エアージェイ 75703399 AHD-W 2M iPhoneの画面をTVに映す ワイヤレスミラーリングアダプタ エアージェイ 75703399

iPhoneの画面をTVに映す ワイヤレスミラーリングアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75703399 品番AHD-W 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneやiPadの映像をワイヤレスでTVに映すHDMIミラーリングアダプタ

オス形状USB(A) ブラック 無線LANWi-Fi2.4Ghz 802.11b/g/n 出力HDMI 電源ACアダプター(5V/1A以上推奨) 伝送プロトコルMiracast/DLNA/Airplay 最大解像度480p/720p/1080p 規格TELEC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×15×163 (HDMIケーブル含む) ケーブル電源用(USB-Aオス) 約2m アンテナ用-約38cm 対応機種iPhone(iPhone5以降) 、iPad HDMI規格ディスプレイ /テレビ /モニター /プロジェクタ ケーブル長(m)2 用途iPhoneやiPadの映像をワイヤレスでTVで見るときに使用 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※USB電源は別途ご用意ください。(出力:5V/1A以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする