曜日別特売
UV350【ワケあり】 UV殺菌灯 ケニス 75706727

UV殺菌灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個消費電力(W)7W注文コード75706727品番UV350【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980

通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)水槽容量(L)~350水量(L)推奨循環水量目安:400/hホース径(Φmm)12/16(吸水/排水)消費電力(W)7W本体寸法(mm)約106Φ×310mm本体質量(kg)約0.9kg電源100V 50/60Hz紫外線波長(nm)254nmコード長さ(m)約2m付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする