商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品ケーブル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery27W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約250使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.5対応機種マグネット部:MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ、Apple Watchホルダー部:Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×80×125LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間使用地区日本(保証)ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル ※充電専用入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート使用湿度範囲(%RH)10~85