曜日別特売
中床用部品(部品のみ)【ワケあり】 楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス) 75707260

※使用例

楽太郎 RA-100・RA-200共通部品

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75707260
品番
中床用部品(部品のみ)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,98016,980

荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
最大積載量(kg)
150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
荷台寸法(高さ)(mm)
660(RA-100)、740(RA-200)
タイヤ幅(mm)
1270~1870
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする