曜日別特売
WXL-EBD R2.5×10 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 75723636

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
75723636
品番
WXL-EBD R2.5×10
参考基準価格(税別)¥8,730販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長(mm)
10
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
2.5
ボールエンドミルR許容差(mm)
0.003~-0.007
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超硬エンドミル(ボール)
この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする