※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
島津製作所
精密台はかりBX-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ひょう量・最小表示
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ひょう量(kg)
32
最小表示(g)
1
注文コード
75748255
品番
BX32KS(JCSS校正証明書付き)
参考基準価格(税別)
¥278,800
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ひょう量(kg)
32
最小表示(g)
1
質量(kg)
11
種類
精密台はかり
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下
計量皿寸法(mm)
345×250
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100