曜日別特売
ML-260-S1A1XF-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-260-S1A1XF サトーパーツ 75774946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-260-S1A1XF-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-260-S1A1XF サトーパーツ 75774946
ML-260-S1A1XF-3P 端子台 ハンダ付け用 ML-260-S1A1XF サトーパーツ 75774946

端子台 ハンダ付け用 ML-260-S1A1XF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75774946品番ML-260-S1A1XF-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式ハンダ寸法A(mm)50結線方式ネジ極数3P寸法B(mm)38端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする