0900-990-00010 オイルニップル(L型) K-CON(キタコ) 75791816

オイルニップル(L型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75791816 品番0900-990-00010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マニホールドのオイル/負圧ニップルとして便利なL型ニップルです。

寸法A(mm)18 寸法F(mm)6 寸法D(mm)8 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)9 寸法C(mm)16.5 材質/処理スチール/ユニクロ
注意
※材質または用途に応じた金属用接着剤を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75791816
2022-03-13
用途:
原付旧車用

2スト原付らビックキャブレターを取り付ける際に、インシュレーターを交換するのですが
そのインシュレーターに取り付けられているニップルが逆取り付けになっていました。
これを除去してこのニップルを取り付けます。

1人が参考にしています
対象商品:
75791825
2022-04-11
用途:
チェーンソーのキャブレターに使用

チェーンソーの燃料ニップルが欠けてしまったので代わりの物を探していました。
キャブレターに打ち込む側は良いのですが、ホース側はニップルが小さすぎるので
別途プラスチックのニップルを購入・加工し、オイルニップルに差し込み取り付けています。

対象商品:
75791825
2019-03-14
用途:
キャブレターの補修

キャブレターのニップルが折れたために購入しました。接着して使用していますが、今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする