※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
ステンレス カップネイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200g×5袋)
注文コード
75793324
品番
1830910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
材質
SUS304
色
白
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
3.5
入数
約2380本
番手
#17
用途
木下地への化粧石こうボード止めに