曜日別特売
CBS1-100-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS1-100-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853057
CBS1-100-L チェーンボルト イマオコーポレーション 75853057

チェーンボルト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.100タイプ左ねじねじ径MM20×2.5注文コード75853057品番CBS1-100-L
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,948
販売価格(税別)
3,589

チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法C(mm)32寸法D(mm)33寸法L(mm)150寸法L1(mm)100寸法L2(mm)92寸法W(mm)27.5寸法d(mm)9.6仕様シングルエンド型質量(g)650タイプ左ねじ種類チェーンボルト・ターンバックルねじ径MM20×2.5硬度HRC33~39チェーンNo.100許容荷重(N)26400材質(ボルト)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39材質(ナット)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75853084
2021-09-29
用途: 泥除けに
株式会社明井板金建設業・工事業

泥除けに軽いウエイトに最適な商品です。ステンレスなのでサビないから安心です。

対象商品 : 37124631
2014-06-03
用途: チェンの取り付け

サイズが小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする