※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS1-40-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853127 CBS1-40-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853127

チェーンボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.40 タイプ右ねじ ねじ径MM8×1.25 注文コード75853127 品番CBS1-40-SUS
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,505
販売価格(税別)
1,368
この商品はチェーンNo.・タイプ・ねじ径Mなど21種類から選べます 他の種類を見る

チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)20 寸法B(mm)6 寸法C(mm)13 寸法D(mm)14 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)11.2 寸法d(mm)4 仕様シングルエンド型 質量(g)37 タイプ右ねじ 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ径MM8×1.25 チェーンNo.40 許容荷重(N)2200 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)ステンレススチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75853084
2021-09-29
用途:
泥除けに
株式会社明井板金 様 (建設業・工事業)

泥除けに軽いウエイトに最適な商品です。ステンレスなのでサビないから安心です。

対象商品:
37124631
2014-06-03
用途:
チェンの取り付け

サイズが小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする