※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBS1-60-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853163 CBS1-60-SUS チェーンボルト イマオコーポレーション 75853163

チェーンボルト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.60 タイプ右ねじ ねじ径MM12×1.75 注文コード75853163 品番CBS1-60-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はチェーンNo.・タイプ・ねじ径Mなど21種類から選べます 他の種類を見る

チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。

用途
チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
寸法A(mm)30 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19.5 寸法D(mm)21 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)55 寸法W(mm)17.8 寸法d(mm)6 仕様シングルエンド型 質量(g)127 タイプ右ねじ 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ径MM12×1.75 チェーンNo.60 許容荷重(N)5300 材質(ボルト)SUS304 材質(ナット)ステンレススチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75853084
2021-09-29
用途:
泥除けに
株式会社明井板金 様 (建設業・工事業)

泥除けに軽いウエイトに最適な商品です。ステンレスなのでサビないから安心です。

対象商品:
37124631
2014-06-03
用途:
チェンの取り付け

サイズが小さくて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする