曜日別特売
NLT2-50-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75865329

 

NLT2-50-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75865329
NLT2-50-AC-S スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機 75865329

スリム型防水LEDライト 3mケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75865329
品番
NLT2-50-AC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

消費電力(W)
34
電源(V)
AC100-240
寸法(mm)
1170×40.4×30.5
全光束(Lm)
4140
照度(Lx)
1130
ケーブル長(m)
【電源ケーブル】3
使用温度(℃)
-10~40 (ただし氷結しないこと)
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命(時間)
60,000(使用温度25℃)
エコロジー商品
長寿命
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(0.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする