曜日別特売
LDA7N-G/60V1R LED電球 全方向60W相当 東芝 75877437

LDA7N-G/60V1R LED電球 全方向60W相当 東芝 75877437
LDA7N-G/60V1R LED電球 全方向60W相当 東芝 75877437

LED電球 全方向60W相当

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色昼白色
定格消費電力(W)7.3
内容量1個注文コード75877437品番LDA7N-G/60V1R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)

用途
ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
光源色
昼白色
定格消費電力(W)
7.3
入力電力(W)
7.3
入力電流(A)
0.13
ランプ効率(Lm/W)
111
色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
全長(mm)
98
質量(g)
48
口金
E26
外径(Φmm)
55
全光束(Lm)
810
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
配光角度(°)
260
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 廊下の照明に使用している

以前使用していた、LED電球は横の広がりが電球に比べて狭く、天井部分が暗いというほどではないが、これにかえて、電球と同等の広がりがあり、天井も明るいように感じられる。
慣れかもしてないが、LED照明は、蛍光灯、電球に比較して、光の広がりが狭く、暗く感じることがある。

対象商品 : 75877437
2023-10-10
用途: シャンデリアの電球
その他業種

安心の東芝です。外さないと思っています。
 次回、使用しての感想をお送りします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする