アイ・エム・アイ
アイ・エム・アイの 処置・手術
アイ・エム・アイの 酸素投与
アイ・エム・アイの 酸素マスク・蛇管
アンブディスポフェースマスクバルブ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ミディアムアダルト
注文コード
75882005
品番
10202891
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
透明ドームで患者さんの状態がマスクをあてたまま確認可能。
クッション部は柔らかく、ドーム部の指あて部分が平らになっていてフィット感抜群。
バルブ付きはクッション部の硬さを調節可能。
種類
ミディアムアダルト
一般的名称
(薬事)麻酔用マスク
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00513000
松吉医科器械コード
24-7384-04
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650