アトムメディカル
アトムメディカルの 処置・手術
アトムメディカルの 酸素投与
アトムメディカルの 酸素マスク・蛇管
オープンフェースマスク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
サイズ
Lロング
注文コード
75882459
品番
36510
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両側に広く開口部を設けることで、閉塞感がなく不快感を低減します。
サイズ
Lロング
材質
ポリ塩化ビニール
一般的名称
(薬事)酸素投与キット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZX00169000
松吉医科器械コード
24-3241-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650