アトムメディカル
アトムメディカルの 処置・手術
アトムメディカルの 吸引器交換部品
キウイ娩出吸引カップオムニカップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
松吉医科器械コード
23-7403-11
注文コード
75882556
品番
16033
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ一体型のディスポ娩出吸引カップです。
薄型で角度を自在に変えられ、挿入が容易です。後方後頭位などの回旋異常の場合でも、児頭に適切に装着できます。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)手動式分娩用吸引器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22400BZX00509000
松吉医科器械コード
23-7403-11
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650