アトムメディカル
アトムメディカルの 処置・手術
アトムメディカルの 酸素投与
アトムメディカルの 酸素カニューラ・チューブ
酸素鼻孔カニューラOX-20(M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
コネクタ
スタンダードコネクター
注文コード
75882714
品番
OX-20
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィット性に優れたロングセラー製品。
ノンクラッシュチューブ採用。
サイズ
M
材質
ポリ塩化ビニール
コネクタ
スタンダードコネクター
一般的名称
(薬事)酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00686000
松吉医科器械コード
23-6949-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650