エスアイ・メッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 75882809 品番 19604
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

創傷用シリコーンゲルメッシュドレッシング。
ポリエステルのメッシュ素材にシリコーン系粘着剤をコーティングし、非固着性と密着性を両立しました。
EOG滅菌済。

寸法(mm)200×300 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)非固着性創傷被覆・保護材 サイズ10号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00013000 松吉医科器械コード24-5536-03 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする