アルケア
アルケアの 処置・手術
アルケアの 酸素投与
アルケアの 酸素カニューラ・チューブ
エスアイ・メッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
75882836
品番
19602
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
創傷用シリコーンゲルメッシュドレッシング。
ポリエステルのメッシュ素材にシリコーン系粘着剤をコーティングし、非固着性と密着性を両立しました。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
100×100
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)非固着性創傷被覆・保護材
サイズ
5号
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227ADBZX00013000
松吉医科器械コード
24-5536-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高