コンファウロシステムVショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5セット) 注文コード 75883527 品番 806421210
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

長さの短い採尿バッグにより、より低いベッドに装着することが可能。
クローズドシステムの採用により尿路感染防止に有効です。
カテーテル留置に必要な消耗品・器具などをトレイ内に収納。効率よく業務を行えます。
採尿バッグは排出時に片手で作業できるコックハンドル式。
EOG滅菌済。

サイズ12FR 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より2年11ヶ月 一般的名称(薬事)泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000 松吉医科器械コード24-5639-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする