エフスリィー
エフスリィーの 処置・手術
エフスリィーの チューブ 処置材料
エフスリィーの 各種チューブ
Xテンションチューブ クリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75883773
品番
03339
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ロック端子がスライド機構になっています。チューブはDEHPフリーのため安全です。静脈麻酔・輸液療法などにおける延長用チューブです。
サイズ
×2-FL100
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)延長チューブ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:219AIBZX00088000
松吉医科器械コード
24-8562-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低