カイザープラス(15針タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード75885383 品番ZHK-15W
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

日本人の手にフィットするコンパクト設計で確実な皮膚縫合ができます。
本体にたわみがなく、しっかりとした縫合感触です。
針詰まり防止機能付。
EOG滅菌済。

材質本体=プラスチック・ステンレス、針=ステンレス(SUS316L) 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用手術用ステープラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00127000 松吉医科器械コード23-3711-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする