ケイセイ医科工業
ケイセイ医科工業の 処置・手術
ケイセイ医科工業の 手術室用品
ケイセイ医科工業の 縫合針
カイザープラス(35針タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
75885399
品番
ZHK-35W
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
日本人の手にフィットするコンパクト設計で確実な皮膚縫合ができます。
本体にたわみがなく、しっかりとした縫合感触です。
針詰まり防止機能付。
EOG滅菌済。
材質
本体=プラスチック・ステンレス、針=ステンレス(SUS316L)
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用手術用ステープラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX00127000
松吉医科器械コード
23-3711-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650