ケンツメディコ
ケンツメディコの 処置・手術
ケンツメディコの カテーテル
ケンツメディコの 導尿・尿道カテーテル
ANGELバルーンカテーテル2WAY
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75885496
品番
00501810
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ラテックスバルーンの内外面に、シリコンエラストマーコーティングを施しているので、比較的長期にわたる留置が可能です。
表面が滑らかで、患者に過度の違和感を与えません。
規格
18Fr
サイズ
10cc/ラテックス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:299AFBZX00074000
一般的名称
(薬事)短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
松吉医科器械コード
24-8565-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低