トップ
トップの 処置・手術
トップの 酸素投与
トップの 酸素カニューラ・チューブ
トップ輸液セット クリア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
75886345
品番
21148
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
大型クレンメ採用。
静脈注射用医薬品を静脈内に点滴投与するために使用します。
材質
チューブ=ポリ塩化ビニール
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15900BZZ00954000
松吉医科器械コード
24-8568-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低