SARASAメディカルニードル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(240本) 松吉医科器械コード24-7482-05 注文コード75886905 品番24S1439
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は松吉医科器械コードなど18種類から選べます 他の種類を見る

美容外科の現場から生まれた「やさしい鍼」。
丸い鍼尖が内出血などのリスクを低くし、弾力性の高い鍼体は刺入時の痛みを軽減させます。更に、シリコン塗布により、穿皮・刺入がとてもスムーズです。
番手別カラー鍼菅なので、一目で番手識別が可能。
滅菌済。

寸法(mm)0.14/39 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)滅菌済み鍼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00086000 松吉医科器械コード24-7482-05 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする