お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売
24S1630 SARASAメディカルニードル ファロス 75886914

SARASAメディカルニードル

9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(240本)松吉医科器械コード24-7482-02注文コード75886914品番24S1630

美容外科の現場から生まれた「やさしい鍼」。
丸い鍼尖が内出血などのリスクを低くし、弾力性の高い鍼体は刺入時の痛みを軽減させます。更に、シリコン塗布により、穿皮・刺入がとてもスムーズです。
番手別カラー鍼菅なので、一目で番手識別が可能。
滅菌済。

寸法(mm)0.16/30区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00086000松吉医科器械コード24-7482-02医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする