フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 処置・手術
フェザー安全剃刀の 酸素投与
フェザー安全剃刀の 酸素カニューラ・チューブ
マイクロフェザープラスチックハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75887483
品番
P-7926BU
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
直線とラウンドで構成された刃先は強膜トンネルの作製に最適です。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
材質
刃部=ステンレス、ピン=ポリカーボネイト、柄部=ABS
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用眼科用ナイフ
タイプ
ベベルアップ(片面付け)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00178000
松吉医科器械コード
24-8278-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高