フジメディカル
フジメディカルの 処置・手術
フジメディカルの 酸素投与
フジメディカルの 酸素マスク・蛇管
酸素マスク(スイベルコネクタ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(20個)
注文コード
75887605
品番
032-10-009J
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
酸素チューブが360度回転します。
色
白
種類
小児用
一般的名称
(薬事)空気・酸素マスク
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00057000
松吉医科器械コード
24-8519-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低