フジメディカル
フジメディカルの 処置・手術
フジメディカルの 酸素投与
フジメディカルの 酸素マスク・蛇管
酸素マスク(スイベルコネクタ)成人用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(50個)
注文コード
75887614
品番
032-10-002J
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
360度回転するスイベルコネクタ付、中濃度酸素マスクです。
酸素チューブの方向を自由に変えられ、チューブが折れたり、邪魔になりません。
色
透明
種類
成人用
一般的名称
(薬事)空気・酸素マスク
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AGBZX00057000
松吉医科器械コード
24-8519-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低